MFSH-16G 仮枠ブッシング 未来工業 10372521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSH-16G 仮枠ブッシング 未来工業 10372521
MFSH-16G 仮枠ブッシング 未来工業 10372521

仮枠ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)寸法H(mm)56注文コード10372521品番MFSH-16G
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
●間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
●接続も解除も一発OKです。

種類PF管用(Gタイプ)寸法H(mm)56寸法D(Φmm)58寸法h(mm)24適合管PF管16 ※MFは除くコネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする