曜日別特売
GM80S-MS 防毒マスク GM80S 重松製作所 10373712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防毒マスク GM80S

(2件のレビュー)
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
サイズM/S
内容量1個注文コード10373712品番GM80S-MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

伝声器付きで、会話が明瞭

仕様
コンビネーションキャップ
伝声器
輪ツインダブルクッション
ワンタッチ
シリコンゴム
適合吸収缶
CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)
CA-107L/OV
CA-104NⅡシリーズ
タイプ吸収缶2個使用タイプサイズM/Sトラスコ品番816-7577種別防毒マスク質量(g)185(±10)国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06749644
2020-04-06
用途: 防毒用
建設業・工事業

上から順に装着します。最後に紐の長さ調整が毎回必要なのですが少し緩みやすいかもしれません。防毒対応なので途中で締めるのには色々問題になりそうなので最初の締めはきつめのセットになりますが 口の周りにくっきりと跡が残ります。

対象商品 : 06749644
2015-10-07
用途: 実験研究
建設業・工事業

顔にフィットしてとてもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする