曜日別特売
ND-3B カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用) 未来工業 10374077

カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)適合デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄)下穴ドリル径(Φ13mm)注文コード10374077品番ND-3B
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。(従来型はΦ15・Φ16mmの為、下穴加工がたいへんでしたがΦ13mmならラクにあけられます。)
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。

適合
デッキプレート厚(0.8mm~2.3mm迄)
下穴ドリル径(Φ13mm)
規格3分ボルト用引抜強度KN(kgf)10.30(1050)埋設深さ(mm)28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする