曜日別特売
KB-6 警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング) 10374498

警報ベル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10374498品番KB-6
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます

寸法(mm)Φ150×40
注意
※室内用。DC12V仕様。配線が必要な商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 高齢者宅強盗対策
その他業種

昨今の高齢者宅への強盗対策を考えてこの警報ベルを寝室に備えました。監視カメラなども考えたのですが、見れば分かるので壊されたら意味がないので、部屋に侵入された時に警報ベルを鳴らしたほうが効果的と考えました。SWは枕元に用意。鳴らしてみると強烈な音なので強盗は逃げるだろうと期待をしています。費用は警報ベル、DC12V電源、SW、コードなどで1万円もしないので保険と考えれば安いものです。取り付けてからは夜は安心している眠れています。

8が参考にしています
対象商品 : 10374498
2024-08-26
用途: 電圧表記はしてほしい。

電圧に関しては説明文には誰も何も書いてなかったが、
届商品はまさかのDC12だった。
画像の真ん中にDC12とかいてあるように見えのは届いてから

8が参考にしています
対象商品 : 10374498
2023-03-10
用途: 警報ベル交換
ババセイコツイン医療・福祉・介護関連業

30年以上使用していた警報ベルがいつの間にか錆びつき使用不可状態だったので、早速、同機種をモノタロウで注文して交換した。納期も早くて助かった。
台座は従来の物をそのまま使用できたので簡単に交換することができた。
特に改善の余地はなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 10374498
2021-09-14
用途: 工場の始業ベルに使っています。
運輸・通信業

工場の始業、就業ベルで使っています。充分ですし、コスパ最高です。

3が参考にしています
対象商品 : 10374498
2021-04-11
用途: 独り暮らしの母親宅の玄関軒下に取り付け。
懐古的昭和車屋自動車・二輪車・自転車関連業

急な体調不良時や、強盗・強引な訪問販売が入って来た時は遠慮せず鳴らしてもらい、近所に気付いてもらえる様に、室内と玄関にONスイッチを設置、ボタン1つで鳴るように配線しました。

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする