重松製作所
化学防護手袋GL-11-26
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
10374638
品番
77851 (ゼンチョウ26センチ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途
化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
化学防護
サイズ
フリー
全長(cm)
26
手のひらまわり(cm)
24
中指長(cm)
7.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.0
色
イエロー
トラスコ品番
757-0953
質量(g)
240(1双)
規格
JIS T8116適合品
入数(双)
1
手の平幅(cm)
12
耐溶剤性
一般化学薬品用
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10374638
77851 (ゼンチョウ26センチ)
64043578
77851 (ゼンチョウ26センチ)
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所
1双
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました