曜日別特売
KS-70YB-24 フラッシュライト TAKEX(タケナカエンジニアリング) 10375426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC22~26注文コード10375426品番KS-70YB-24
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。

配線接続リード線電源電圧(V)DC22~26消費電力(mA)40以下(DC24V時)使用可能温度範囲-10℃~+60℃設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10375444
2015-07-21
用途: 電話機の着信表示用として購入

新規の電話機に取り付ける予定。
遠くからでも鮮明に確認出来るので、大変良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする