曜日別特売
LF-100W フラッシュライト TAKEX(タケナカエンジニアリング) 10375444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC9~15(極性あり)注文コード10375444品番LF-100W
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。

配線接続リード線電源電圧(V)DC9~15(極性あり)消費電力(mA)80以下(DC12V時)使用可能温度範囲-10℃~+60℃設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10375444
2015-07-21
用途: 電話機の着信表示用として購入

新規の電話機に取り付ける予定。
遠くからでも鮮明に確認出来るので、大変良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする