未来工業
モールダクト付属品 サドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
チョコレート
ブラック
ベージュ
ミルキーホワイト
規格
40型
40型
70型
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10377683
品番
MDS-40G
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
色
グレー
トラスコ品番
850-1751
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
34
規格
40型
付属品
タッピンねじ2本付
寸法B(mm)
18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※ダクト連結部の目隠しに使用する場合は、連結部が隠れるよう取り付け、付属のねじで固定します。