※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田工業
OKD ネストップ 間口1350mm
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
内容量
1個
注文コード
10378716
品番
T-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途
ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上
スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)
31
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・高さ(mm)
140
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
積載段数(段)
1
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません