※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
ヒシ C型コンテナ 灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
4.0
28.8
4.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379084
品番
C-5 GY(グレー)
参考基準価格(税別)
¥1,307
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(L)
4.0
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
323×198×100
色
グレー
トラスコ品番
106-0472
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
365
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
323
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
198
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
158
有効内寸法・高さ(mm)
88
有効内寸法・幅(mm)
279
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません