N-70J ノーマルベンド 未来工業 10379101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-70J ノーマルベンド 未来工業 10379101
N-70J ノーマルベンド 未来工業 10379101

ノーマルベンド

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
適合管VE70
内容量1個注文コード10379101品番N-70J
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高耐候性
耐衝撃性

材質PVCベージュ寸法H(mm)410規格JIS C8432適合規格(PS)E寸法R(mm)300適合管VE70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10378961
2023-12-15
用途: 機械のメンテナンス時

ホムセンより価格も安いので助かった、必要に応じて採用したい

対象商品 : 10379031
2018-05-27
用途: VA電線等の劣化防止
黒岩さん家農・林・水産業

悪いところは私は今の所ないです、耐候性について、月日待ちです。
多分大丈夫とは思っている

対象商品 : 10379047
2016-11-25
用途: 通信工事のメンテナンス

素材もしっかりしており、長持ちします。しっかりした商品です。

対象商品 : 10379047
2016-11-24
用途: 通信工事時のメンテナンスに理容

大変、使いやすく満足です。丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする