曜日別特売
N-46  B ヒシ N型コンテナ 青 三菱ケミカル 10379346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ N型コンテナ 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)42.4
内容量1個注文コード10379346品番N-46 B
参考基準価格(税別)¥7,079販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
容量(L)42.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)654×435×207ブルー材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.35フタなし外寸法・幅(mm)654外寸法・高さ(mm)207外寸法・奥行(mm)435コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)373有効内寸法・高さ(mm)186有効内寸法・幅(mm)592
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする