※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
ヒシ S-27コンテナ蓋 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10379662
品番
S-36F GY(S-27・S-36キョウヨウ グレー)
参考基準価格(税別)
¥3,231
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
604×395×29
色
グレー
トラスコ品番
106-0445
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.71
外寸法・幅(mm)
604
外寸法・高さ(mm)
29
外寸法・奥行(mm)
395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません