※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
ヒシ S型コンテナ 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
9.3
9.3
18.4
25.7
28.1
35.2
2.2
56.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379757
品番
S-11 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥3,013
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(L)
9.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
518×330×90
色
イエロー
トラスコ品番
106-0459
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.13
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
330
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
266
有効内寸法・高さ(mm)
75
有効内寸法・幅(mm)
451
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません