曜日別特売
S-3C  Y(イエロー) ヒシ S型コンテナ 黄 三菱ケミカル 10379818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ S型コンテナ 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2.2
内容量1個注文コード10379818品番S-3C Y(イエロー)
参考基準価格(税別)¥1,016販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
容量(L)2.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)325×203×61イエロートラスコ品番497-7335材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.265フタなし外寸法・幅(mm)325外寸法・高さ(mm)61外寸法・奥行(mm)203コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)157有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)278
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする