※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
ヒシ カード差し 2個セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10380667
品番
J
参考基準価格(税別)
¥72
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
外形寸法(縦×横)(mm)
10×21
色
半透明
トラスコ品番
136-4805
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません