三菱ケミカル
ヒシ 乳業用コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
10380913
品番
M-12B 0(オレンジ/イエロー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,170
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
17.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
346×268×279
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×225×251
色
オレンジイエロー
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸(mm)
346×268×279
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×225×251
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません