三菱ケミカル
ヒシ 乳業用コンテナ
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380922
M-12E 0(オレンジ/イエロー)
17.6
340×264×275
304×228×249
オレンジイエロー
340×264×275
¥
3,836
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380938
M-12F 0(オレンジ/イエロー)
17.6
340×264×275
304×228×249
オレンジイエロー
340×264×275
¥
3,836
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380913
M-12B 0(オレンジ/イエロー)
17.6
346×268×279
300×225×251
オレンジイエロー
346×268×279
¥
3,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。