曜日別特売
MC-40TP2-7M モジュラーベルトコンベヤ 日工 10381954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラーベルトコンベヤ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
ベルト幅(mm)400
質量(kg)330
内容量1個注文コード10381954品番MC-40TP2-7M
参考基準価格(税別)¥1,074,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。

ベルト幅(mm)400トラスコ品番856-2935質量(kg)330タイプ船底3点キャリアローラー式モーター出力(kW)【モータープーリ】1.5仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3寸法(mm)【モータープーリ】Φ215×550×Φ28、【テールローラ】Φ140×550×Φ19、【スナップローラ】Φ60×520×Φ15、【リターンローラ】Φ48×520×Φ10、【キャリヤローラ3点キャリヤ】Φ60×145×Φ17機長(m)7機高(mm)200最大運搬力(m3/h)(50Hz)39最大運搬力(m3/h)(60Hz)47ベルト速度(m/min)(50Hz)43ベルト速度(m/min)(60Hz)52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき45,000/税込49,500
北海道地方数量1につき53,000/税込58,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする