曜日別特売
3122RW 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382285

3122RW 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382285
3122RW 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382285
3122RW 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機 10382285

防水形プラグ 引掛形接地2P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
内容量1個注文コード10382285品番3122RW
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ3124RW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする