アメリカン電機
コンセント用プレート 引掛形60A用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
エンプラ(ナイロン樹脂)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
10383064
品番
461N-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
材質
エンプラ(ナイロン樹脂)
寸法L(mm)
120
適合本体
ボス系70.4Φmm用
タイプ
2ヶ用ボックス
寸法P(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応