曜日別特売
OF2326 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OF2326 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384403
OF2326 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384403

両口めがねレンチ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)23×26
23×26
24×27
8×9
8×10
10×11
10×12
10×13
11×13
12×14
13×17
14×17
17×19
17×21
19×21
19×22
19×24
21×23
21×26
22×24
24×30
26×29
26×32
27×30
29×32
30×32
32×35
32×36
35×41
36×41
寸法L(mm)366
内容量1丁注文コード10384403品番OF2326
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。
JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業寸法D2(mm)38.5寸法L(mm)366質量(g)450仕様JIS JQA寸法(mm)23×26対辺寸法(mm)23×26トラスコ品番376-6314形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ寸法D1(mm)34.5寸法T1(mm)13寸法T2(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10384421
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

問題なく使用出来、大変満足できる。
曲げ角度にも問題なく、実用上、問題なく使用中です。

対象商品 : 10384367
2019-02-02
用途: プラントのメンテナンス
ガーデンKOKUSA建設業・工事業

プラントでの配管作業に使用しています。
良い意味で普通です。今まで使っていたスーパーツール製と比べて遜色ありません。
旭はあまり使っている人がいないので、現場で取り違えられにくいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 10384306
2018-06-13
用途: バイクの整備に

KTCに比べるとやや劣るが、モノタロウよりははるかに品質がよい。
軽いし、手のなじみもいいし、使っていて特に不満を感じることはない。
コストパフォーマンスとしては悪くない。好きな工具メーカーの一つである。

1が参考にしています
対象商品 : 10384394
2018-05-29
用途: 車とバイクのメンテナンス
その他業種

バイクのメンテナンス作業に使用したが、気持ちサイズが大きい様な気がする。
僅かではあるが、ナットとレンチにガタがある。

2が参考にしています
対象商品 : 10384333
2016-11-17
用途: バイクの整備
その他業種

スーパーカブのアクスルボルトを緩めるために購入。
上から覆いかぶさるように回すことが出来るようになったので、かなり負担軽減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする