曜日別特売
SMC0507 マイクロ両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385191

マイクロ両口スパナ

(5件のレビュー)
取扱い終了
二面幅(mm)
寸法L(mm)100
内容量1丁注文コード10385191品番SMC0507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
仕様
丸形
JIS JQA
用途ナット等の締付け取外しに寸法(mm)5.5×7寸法L(mm)100材質/仕上Cr-V/クロムメッキ質量(g)20寸法T(mm)3.7商品構成単品寸法C1(mm)16.5寸法C2(mm)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 自転車のニップル回しとして

シマノの完組ホイールのニップル回しとして、4mmのスパナが使えますので、3.2×4 のサイズを購入しました。
非常に小さくて軽いので、携帯用としても凄く良いと思います。

2021-09-18
用途: 工具
製造業

小さいのが無かったので買いました。旭さんが好きなメーカーです。

対象商品 : 10385173
2020-06-26
用途: 3.2mmのナットを締めるのに使いました。

このサイズのスパナで安い物は、他では見つからなかったので助かりました。

対象商品 : 10385173
2020-01-06
用途: 機械整備

品質は問題無しです。強度や寸法もしっかりしています。

対象商品 : 10385182
2009-03-28
用途: 模型製作

小さいサイズはホームセンターで売っていません。専用工具なのでプライヤーなどで代用せずに傷をつけずに締め付けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする