※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DR 打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
115
100
105
110
115
寸法L(mm)
441
419
441
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
10385331
品番
DR0115
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
用途
振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状
ストレート(打撃)
寸法(mm)
115
寸法L(mm)
441
トラスコ品番
376-5997
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
質量(g)
11200
対辺寸法(mm)
115
寸法t(mm)
36
寸法D(mm)
183
寸法T(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応