SS0120 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0120 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385365
SS0120 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385365

片口スパナ 強力級

(53件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
二面幅(mm)120
120
115
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
58
60
63
65
67
70
71
75
77
80
85
90
95
100
105
110
寸法L(mm)870
870
82
92
105
122
135
165
177
200
220
245
275
315
360
410
470
530
575
645
715
770
825
内容量1丁注文コード10385365品番SS0120
参考基準価格(税別)¥141,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。

用途ナット等の締付け取外しに二面幅(mm)120寸法L(mm)870寸法t(mm)17寸法C(mm)235寸法T(mm)38質量(g)16300仕様丸形 強力級トラスコ品番376-6497種別片口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・S50C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02192486
2025-12-12
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

アサヒのスパナは信頼してますし、作りもしっかりしてると思います。

対象商品 : 02192461
2024-05-23
用途: 足周りの整備

薄口のモンキーを使っておりましたが、限界を感じたのでこちらを購入。
価格的にもサイズが合わなければグラインダーで削ればいいやと思える金額なので、ガンガン使っていきたいと思っており

対象商品 : 02192504
2023-05-23
用途: 機器のメンテナンス時
サービス業

きれいに仕上げてあり、比較的に軽く取り扱く使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02192513
2023-05-01
用途: 機械のナット作業
卸売・小売業

このぐらい大きなサイズはほとんど使わないので新規に購入
モンキーレンチではなくそのサイズに合ったスパナがベスト

対象商品 : 02192504
2023-02-04
用途: フライス盤コレットの着脱時
製造業

フライス盤コレットの着脱時にフライス盤本体軸側に使用します。
モンキースパナより軽くサイズ調整不要なので重宝しています。

対象商品 : 02192391
2023-05-26
用途: 油圧ホース効果
合同会社グラステック自動車・二輪車・自転車関連業

価格安価ですし、強度やクオリティも大満足ですよー。

対象商品 : 02192391
2022-10-06
用途: 車のメインテナンス(車高調整)

車種、用途によるのでしょうがもう少し長さがあれば更に良かったかも。非常に強固な作りです。

対象商品 : 02192312
2022-07-18
用途: 締め込み作業

幅の狭い切り欠きの締め付けに使用しています。
しばらく問題なく使えていても、先が折れる時は一気に折れます。
そのため予備が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする