曜日別特売
#710 セパレーターガイド(右利き用) 杉野工業 10387806

#710 セパレーターガイド(右利き用) 杉野工業 10387806
#710 セパレーターガイド(右利き用) 杉野工業 10387806

セパレーターガイド(右利き用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10387806品番#710
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ(mm)150質量(g)240全長(mm)300仕様爪付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10387815
2024-08-15
用途: 照明器具の交換
ラインワークス

寸切りボルトで設置されている照明器具のLED化などの際,寸切りボルトと取付照明器具の穴を合わせるのにいつも四苦八苦していました。ボルトに取り付けるチェーンなどいろいろ試しましたが手軽ではなかったのですが,ネットで「セパレーターガイド」がいいとの書き込みを見つけて試してみました。
腰道具に挿しておけるし手間もかからないので,とても良いアイデアだと思います。
器具の下穴が小さい時や寸切りボルトが斜めに下がってきている場合は狙いが難しいかも…

対象商品 : 10387806
2022-04-30
用途: 型枠工

比較的使いやすかった。ただし塗装部分がすぐ剥げてくる。

対象商品 : 10387806
2016-01-27
用途: 建て込み
建設業・工事業

使いやすいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする