曜日別特売
#2032 工具差し 杉野工業 10387921

#2032 工具差し 杉野工業 10387921
#2032 工具差し 杉野工業 10387921

工具差し

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10387921品番#2032
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
質量(g)160ベルト幅(mm)69リング寸法(mm)大/50、小/23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10387903
2025-01-18
用途: DAY
オフィスプランはせ川卸売・小売業

古い型のインパクトのホルダーを探していて丁度良かった

対象商品 : 10387903
2017-07-27
用途: ハンマー差しに
その他業種

3穴とも使用しようとするとハンマーを差すとバリかラチェットに引っかかり使いにくかったです。
2つくらいなら普通に使えます。

対象商品 : 10387903
2017-07-26
用途: 山道作り
カーケア・サービス株式会社

体にピッタリで、すごくよい。
造りが、丈夫そうです。

対象商品 : 10387937
2013-11-11
用途: 足場の組立てや解体時に安全帯に取付けて使用
有限会社ハオツー

時々、足場の解体を手伝う事がある程度の利用頻度なので
なるべく価格の安い物をと思って購入してみました。
使用する時は、安全帯のベルトに通して使っていますが
製品の写真を見て分かる通り、金具をベルトに固定する事が出来ません。
ですから、作業時の自分の動きや姿勢によっては工具差しがパカパカと
動いて、わずらわしく思われる方もいるかもしれません。
私の場合は、工具差しが動く方が逆に快適に思えました。
両手を使う時は、工具指しを腰まで移動させておき、
ハンマーを使う時だけ前に動かしてきたりして
結構フレキシブルに使う事が出来ました。
但し、ハンマー等の工具を差しておく時は必ずセフティーコード等の
落下防止対策を取っておいた方が絶対に安全です。
私は、自分の不注意から少し前かがみの姿勢を取った時に
3階の高さからハンマーがすっぽ抜けて落としてしまいました。
幸い、下には誰も居なかったので大丈夫でしたが、
冷汗ものでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする