#2030 工具差し 杉野工業 10387903

#2030 工具差し 杉野工業 10387903
#2030 工具差し 杉野工業 10387903

工具差し

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はリング寸法・質量が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リング寸法(mm)
大/50、中/25、小/20
質量(g)
130
注文コード
10387903
品番
#2030
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
質量(g)
130
リング寸法(mm)
大/50、中/25、小/20
ベルト幅(mm)
69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10387903
2025-01-18
用途: DAY
オフィスプランはせ川 様(卸売・小売業)

古い型のインパクトのホルダーを探していて丁度良かった

対象商品 : 10387903
2017-07-27
用途: ハンマー差しに
その他業種

3穴とも使用しようとするとハンマーを差すとバリかラチェットに引っかかり使いにくかったです。
2つくらいなら普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品 : 10387903
2017-07-26
用途: 山道作り
カーケア・サービス株式会社 様

体にピッタリで、すごくよい。
造りが、丈夫そうです。

対象商品 : 10387937
2013-11-11
用途: 足場の組立てや解体時に安全帯に取付けて使用
有限会社ハオツー 様

時々、足場の解体を手伝う事がある程度の利用頻度なので
なるべく価格の安い物をと思って購入してみました。

使用する時は、安全帯のベルトに通して使っていますが
製品の写真を見て分かる通り、金具をベルトに固定する事が出来ません。

ですから、作業時の自分の動きや姿勢によっては工具差しがパカパカと
動いて、わずらわしく思われる方もいるかもしれません。

私の場合は、工具差しが動く方が逆に快適に思えました。
両手を使う時は、工具指しを腰まで移動させておき、
ハンマーを使う時だけ前に動かしてきたりして
結構フレキシブルに使う事が出来ました。

但し、ハンマー等の工具を差しておく時は必ずセフティーコード等の
落下防止対策を取っておいた方が絶対に安全です。
私は、自分の不注意から少し前かがみの姿勢を取った時に
3階の高さからハンマーがすっぽ抜けて落としてしまいました。

幸い、下には誰も居なかったので大丈夫でしたが、
冷汗ものでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする