※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキ
スピードローラー・ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
能力(t)
2.0
2.0
3.0
5
1.0
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10388893
品番
DUWS-2
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
付属品
固定ボルト
トラスコ品番
721-6629
材質
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
質量(kg)
16
タイプ
鉄製スペシャル型
テーブル径(Φmm)
Φ150
能力(t)
2.0
本体寸法(mm)高さ
95
本体寸法(mm)全長
300
本体寸法(mm)幅
230
配列
ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません