DSWS-10 スピードローラー・スチール車輪 ダイキ 10388936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードローラー・スチール車輪

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送
内容量1個
能力(t)10.0
内容量1個注文コード10388936品番DSWS-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルトトラスコ品番721-6432材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール質量(kg)18タイプ鉄製スペシャル型テーブル径(Φmm)Φ150能力(t)10.0本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)全長300本体寸法(mm)幅230適合ハンドルD-1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする