AL-DUW-10RK 自走式スピードローラークリーン ダイキ 10389225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自走式スピードローラークリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
全長(mm)380
長さ(m)0.38
能力(t)1
内容量1個注文コード10389225品番AL-DUW-10RK
参考基準価格(税別)¥323,300販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。

用途
エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
能力(t)1全長(mm)380トラスコ品番721-6033材質フレーム:アルミ合金、スチール部:クロームメッキ処理、ウレタン車輪幅(mm)390仕様アルミダブル自走式クリーン仕様・ラチェットレバー付セット内容ラチェットレバー、固定ボルト質量(kg)25高さ(mm)134長さ(m)0.38テーブル径(Φmm)230配列ウレタンダブルタイプ適合ハンドルDK-1000
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定して下さい。
※移動物適正荷重=スピードローラー1台の能力(ton)×4台×0.8
※他機種と組合せて使用する場合は、本体高さを合わせて使用して下さい。
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドルをご使用ください。
※北海道・九州・沖縄・離島は別途運賃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする