曜日別特売
A4-241L ビジネスカセッター 縦仕切板 サカセ化学工業 10391045

ビジネスカセッター 縦仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)80
トラスコ品番868-4276
内容量1個注文コード10391045品番A4-241L
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A4-241引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。横仕切板と併用すれば最大で16等分割まで可能です。

適合A4-241用トラスコ品番868-4276材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)335厚さ(mm)2トウメイ高さ(mm)80質量(g)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする