曜日別特売
D-1 曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所) 10391622

D-1 曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所) 10391622
D-1 曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所) 10391622

曲板(プレート)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
曲げ加工可能サイズ(Φmm)10
内容量1個注文コード10391622品番D-1
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。寸法140×120曲げ加工可能サイズ(Φmm)10質量(g)600サイズ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10391622
2023-02-18
用途: DIY
製造業

鉄筋曲げ用に10㎜、13㎜用を購入しました。色々と使えて大変ベンリです。

対象商品 : 10391622
2023-02-15
用途: バイクのミラーステー作成に
その他業種

長い方の曲げ棒と一緒に購入しましたが、SUS304φ10丸棒はビクともせず、また当たり面が傷だらけになりおしゃかです。元々は鉄筋を曲げる用途なので仕方ないかもしれませんが、傷が入らないように面をキレイにしてほしかったです。
また、取り付け用穴の経が大き過ぎです。せめてφ6くらいでいいと思います。使いにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 10391622
2022-10-07
用途: 鉄棒
農・林・水産業

ボスの溶接部がプレートからはみ出ているため、台にセットする場合には工夫が必要となる。といっても当然のことともいえる。が、プレートの取付穴とボスの溶接部が近すぎて、なんとも微妙な気分。改善が必要ではないか。

1が参考にしています
対象商品 : 10391622
2021-10-03
用途: 鉄筋の曲げ
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄筋をDIYで曲がるのに購入しました。素人でも綺麗に曲げることが出来、大満足です。

対象商品 : 10391631
2020-11-20
用途: ブロック塀の鉄筋曲げに使用
エステック株式会社

ブロック塀に使用する配筋の曲げに使用。10mmでも使用できるだろうとの予想で、13mmを選んだ。どのくらいの大きさの合板に固定すればよいか迷うところです。できれば説明書きがあれば助かる。

対象商品 : 10391622
2020-12-15
用途: 日曜大工で家使用
飲食業

塗装も良くしっかりしていて満足してます。安く買えて良かったです

対象商品 : 10391622
2018-12-04
用途: 鉄丸棒の曲げ加工
有限会社日豊総合研究所

使いやすい。出来れば6mmに対応する物も作って欲しい。

対象商品 : 10391622
2018-01-12
用途: コンクリート塀作り
その他業種

明らかに中古としか思えない
傷のある商品が届いた
機能的には問題ないが
ホームセンがターで購入すべきだった
モノタロウは何度か利用しているが後悔

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする