曜日別特売
D-3 曲棒 (長ハンドル) Mokuba(小山刃物製作所) 10391692

 

D-3 曲棒 (長ハンドル) Mokuba(小山刃物製作所) 10391692
D-3 曲棒 (長ハンドル) Mokuba(小山刃物製作所) 10391692

曲棒 (長ハンドル)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16
内容量1個注文コード10391692品番D-3
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。寸法(mm)16×500曲げ加工可能サイズ(Φmm)16仕様曲棒(長ハンドル)トラスコ品番327-4489質量(g)1270サイズ(mm)16×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10391674
2024-07-02
用途: ガーデニングの小物作り
その他業種

簡単な道具ですがあるとないとじゃ大違い。
簡単に綺麗に鉄棒や鉄筋の加工ができて大満足です、

対象商品 : 10391674
2018-08-16
用途: 鉄筋の曲げ作業に。

短いのは、使いにくく、長いのを、
購入した、この商品は、長いから、使いやすい。
良かった。

対象商品 : 10391683
2018-07-17
用途: 鉄筋曲げ
株式会社喜田アイデイア製造業

10Dと13Dが両方使えるものが欲しい!柄も長尺できれば良い

2が参考にしています
対象商品 : 10391674
2017-11-20
用途: 鉄筋D10の曲げ
その他業種

思っていた以上に曲げに力が必要。
もう少し柄が長いと良いと思う。

対象商品 : 10391674
2017-06-10
用途: 鉄筋棒の曲げ加工用工具
農・林・水産業

鉄丸棒を曲げる場合、今までは鉄パイプや眼鏡レンチを使って曲げていましたが、やはりこちらの方が思ったように曲げられて気持ちがいい。
ハンドル部分の長さもちょうどいい。

対象商品 : 10391674
2014-05-08
用途: 丸鋼の曲げ加工

しっかりした作りだと思います。建設・建築作業の職人さんの評価をしていませんが、監督員としては合格品です。

1が参考にしています
2023-02-15
用途: バイクのミラーステー作成に
その他業種

同じメーカーの曲板と一緒に購入。
φ10のSUS304丸棒を曲げようとしましたが、長ハンドルでも全くビクともせず、オマケにSUS丸棒が傷だらけになっておしゃかです。角部分にRを付けるなり工夫して欲しかったり、鉄パイプを差し込まないとなかなか曲がらない旨説明文に入れてほしかったです。これなら短い方を買っても結果同じだったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする