※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する使用荷重(t)【0°<α≦60°】4、【60°<α≦90°】3
【0°<α≦60°】4、【60°<α≦90°】3
【0°<α≦60°】1、【60°<α≦90°】0.75
【0°<α≦60°】2、【60°<α≦90°】1.5
内容量1個注文コード10395622品番SSHE-D-4.0-2.0M-V
参考基準価格(税別)¥91,600販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。