富田刃物
ステンコーキングヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃幅(mm)
9
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10396005
品番
#536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
壁・タイルのコーキングに。
材質
総焼入ステンレススチール製(HRC52°)、柄部:天然木
全長(mm)
245
刃長(mm)
115
ヘラ幅(mm)
12