#539 ステンコーキングヘラ 富田刃物 10396032

ステンコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃幅(mm)
内容量1個注文コード10396032品番#539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途壁・タイルのコーキングに。材質総焼入ステンレススチール製(HRC52°)、柄部:天然木全長(mm)245刃長(mm)115ヘラ幅(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする