11030 補修タガネ 目地取りタイプ Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396802

補修タガネ 目地取りタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10396802品番11030
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。

サイズ(mm)7×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10396802
2021-11-17
用途: タイルのハツリに使用
株式会社 ハマホーム建設業・工事業

先端が細くなかなか使いやすい。先端の強度もあり満足したので
再購入しました。

対象商品 : 10396802
2019-07-31
用途: こじ開け作業を
サービス業

なにかをこじあけたり、くぎを引っこ抜くとっかかりをつくる、缶の蓋を開けるなど。そういった作業のときにこれまでマイナスドライバーを使っていたが、その代わりにこれを購入してみた。はつり作業にも使えるしいいかなって。先端がいい感じに細くて広いので、マイナスドライバー使うより安定して作業ができてよかった。はつり作業用だから太いので、狭い場所には使えないけど、それでもいい感じに作業ができてよかった。

対象商品 : 10396802
2011-04-21
用途: 墓石の目地のはつりに使用した。
八景苑

非常に使いやす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする