曜日別特売
JMK5330-5K SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg SANSHIN 10397713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)295
間口(mm)860
段数5
内容量1個注文コード10397713品番JMK5330-5K
参考基準価格(税別)¥54,040販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
トラスコ品番110-9539質量(kg)26グレー高さ(mm)1500奥行(mm)295材質(本体)スチール間口(mm)860段数5棚段数5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×295×1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする