※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
高さ(mm)
1500
1200
1500
1800
2100
2400
奥行(mm)
445
295
445
595
間口(mm)
1460
860
1160
1460
1760
段数
5
3
4
5
6
7
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10397993
品番
JMK5545-5K
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
110-9976
質量(kg)
43
色
グレー
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
445
材質(本体)
スチール
間口(mm)
1460
段数
5
棚段数
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1460×445×1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません