曜日別特売
180mm 油焼角鏝 東京西勘 10398053

油焼角鏝

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)180
内容量1個注文コード10398053品番180mm
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(縦×横)(mm)180×65サイズ(mm)180材質鋼/油焼板厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10398132
2022-09-15
用途: 土間工事
関本造園土木建設業・工事業

このサイズが生コン打設作業には手に負担もかからないので楽に流せる現場もあります。

対象商品 : 10398105
2018-10-13
用途: コンクリートの仕上げ
福沢工務店建設業・工事業

タイで使ってますが、こちらには焼き入れ物など有りません。
他のメーカーと比較したことは無いですが、日本橋の西勘と言えば有名店なので、さすがに使い心地は良いです。

対象商品 : 10398096
2018-02-05
用途: 左官工事時
建設業・工事業

とても使いやすくて
このメーカーは3回目の購入です。
また買います。

対象商品 : 10398132
2014-07-16
用途: 仕上げ

とても使いやすい鏝でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする