65474 土間鏝 東京西勘 10398324

土間鏝

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ(mm)420
内容量1個注文コード10398324品番65474
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質厚さ(mm)0.7寸法(縦×横)(mm)420×97~115サイズ(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10398306
2009-11-24
用途: 土間打ち

ちょっと硬いような気がする。
しかしホームセンターで購入するものよりは満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする