JSL4330-5 SANSHIN JIS軽量ラック 120kg SANSHIN 10400118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS軽量ラック 120kg

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可地域運賃20日以内出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)300
間口(mm)875
段数5
内容量1個注文コード10400118品番JSL4330-5
参考基準価格(税別)¥36,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番108-8123質量(kg)18グレー高さ(mm)1200奥行(mm)300間口(mm)875段数5棚段数5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×300×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする