※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
高さ
2100
(mm)
1200
1500
1800
2100
2400
奥行
600
(mm)
300
450
600
間口
1200
(mm)
875
1200
1500
1800
段数
7
3
4
5
6
7
8
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10401344
品番
JSL7460-7
参考基準価格(税別)
¥103,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
108-8137
質量(kg)
55
色
グレー
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
段数
7
棚段数
7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません