※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHIN JIS軽量ラック 120kg
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ
2400
(mm)
1200
1500
1800
2100
2400
奥行
300
(mm)
300
450
600
間口
875
(mm)
875
1200
1500
1800
段数
7
3
4
5
6
7
8
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10401554
品番
JSL8330-7
参考基準価格(税別)
¥58,510
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
108-9681
質量(kg)
28
色
グレー
高さ(mm)
2400
奥行(mm)
300
間口(mm)
875
段数
7
棚段数
7
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×300×2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません