※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHIN 軽量セミボルトレスラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
段数
3
耐荷重(kg/段)
100
注文コード
10401895
品番
K4330-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,130
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・耐荷重
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
109-1331
質量(kg)
15
段数
3
耐荷重(kg/段)
100
色
グレー
材質(本体)
スチール
棚段数
3
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。