曜日別特売
N-753 のびのこ ニシガキ工業 10403407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-753 のびのこ ニシガキ工業 10403407
N-753 のびのこ ニシガキ工業 10403407

のびのこ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10403407品番N-753
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鋸刃角度を4段階に調節可能!
柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます!
収納に便利な折りタタミ式!
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理!
手袋で握ってもグリップが滑らない!

用途植木・果樹剪定用刃長(mm)270折込全長(m)1.8質量(g)660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403407
2012-04-20
用途: 木の伐採

長さ調節はねじって締めるのだが、すべり留めがなく強く締まらず切ってる間に
勝手に延びる。
鋸が薄くしなって力がうまく伝わらないことがある。
刃の保護カバーが小さい!透明で探し辛い!
切れ味はいい時と悪い時があり判断が難しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする