S31009 キエールハイパーチョーク 祥碩堂 10404344

S31009 キエールハイパーチョーク 祥碩堂 10404344
S31009 キエールハイパーチョーク 祥碩堂 10404344
S31009 キエールハイパーチョーク 祥碩堂 10404344
S31009 キエールハイパーチョーク 祥碩堂 10404344
S31009 キエールハイパーチョーク 祥碩堂 10404344

キエールハイパーチョーク

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(12本)注文コード10404344品番S31009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

夏の暑さでも溶けにくい。
水性タイプ。濡れても消えないが、水でこすれば消せる。

用途
ガラス、アルミサッシ、鉄、ホワイトボード、木材、道路、コンクリート、ゴム、プラスチックなどに。
質量(g)17付属品チョークホルダー付き形状六角形耐熱温度(℃)80以上サイズ(mm)111×14
注意
※木材の種類やガラスの表面の状態によっては水で落ちにくい場合があります。
ご使用になる前に一度試し書きをおこなってください。
濡れているガラスやプラスチックには書けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10404326
2013-05-23
用途: はつり工事
株式会社東信建工建設業・工事業

事務の人間なので使ったことは無いのですが、とても使いやすいらしいです。
一番安いので何度もリピートを頼まれています。
難点は発送に時間がかかる為、急ぎの場合は別の業者にお願いしなきゃいけない事位です。

1が参考にしています
対象商品 : 60946681
2015-08-17
用途: 点検

削らないないといけない。ホワイトボードにする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする