曜日別特売
6010 スーパーソー替刃式 カクダイ 10408465

スーパーソー替刃式

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10408465品番6010
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。

刃長(mm)240全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10408465
2020-06-07
用途: エスロンパイプの切断
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

言う事ありません。良く出来た商品です。この手の物は、置き忘れが多く、その都度購入するので余剰なほどあります。

対象商品 : 10408465
2018-10-26
用途: 雨樋等の修繕
建設業・工事業

今まではカッターナイフで切断していましたが切れ味抜群でとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10408465
2016-04-19
用途: 粗大ごみの解体用

粗大ごみを一般の不燃ごみとして出せるよう解体するために購入しました。解体したのは、古くなったチャイルドシートと金属製の傘立てです。いずれも無事に解体し、小分けにして毎週の不燃ごみに出せました。刃は欠けませんでした。難点があるとすれば替え刃を固定している蝶ネジがやや飛び出し気味なことです。おおむね良い商品だと思います。

対象商品 : 10408465
2016-04-30
用途: 塩ビパイプの切断
製造業

取っ手が木製なので、手に馴染みやすく、落としても割れないので満足しています。また、刃の交換も蝶ねじを緩めるだけなので、とても便利です。

対象商品 : 10408465
2016-06-27
用途: 水道工事にて
建設業・工事業

仕事で使用していますが、様々なところで使えます。塩ビ管だけでなく、木も銅管、鉛管、真鍮もその気になれば切れます。(かなり刃が痛みますが…。)

1が参考にしています
対象商品 : 10408465
2017-01-19
用途: 塩ビパイプの切断、木材の切断
リビングメイト

何にでも使えて便利です。歯の交換も出来てコストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品 : 10408465
2016-03-24
用途: ダクト切断等

切れ味は申し分ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする