曜日別特売
HV04-12 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411886

 

HV04-12 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411886
HV04-12 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411886
HV04-12 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411886
HV04-12 ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411886

ハンドバルブ ストレートB 3方弁

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径R1/2適合チューブ外径(Φmm)12材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)注文コード10411886品番HV04-12
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

用途
ねじとチューブの接続
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)96適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)73.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)16.8管接続口径R1/2寸法A(mm)15ねじの種類R寸法C(mm)23.4使用流体空気寸法B2(mm)34.9寸法B1(mm)46.5寸法E1(mm)21寸法E2(mm)41寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)19.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)21
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10411825
2016-08-01
用途: 機械改造
製造業

本体が小型の為、狭い場所でも使用出来簡単に取り付けが出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする